曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2BZ32TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2BZ32TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2BZ32TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2BZ32TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2BZ32TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2BZ32TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ボスカット基本形揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全4322種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
4322種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
30730501CDM2BZ32TN-25FZ1-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
13,420
12,078
13,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730510CDM2BZ32TN-25FZ1-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
9,740
8,766
9,643(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730519CDM2BZ32TN-25FZ1-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
13,420
12,078
13,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730528CDM2BZ32TN-25FZ1-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
9,740
8,766
9,643(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730537CDM2BZ32TN-25FZ1-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
13,420
12,078
13,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730546CDM2BZ32TN-25FZ1-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
9,740
8,766
9,643(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730555CDM2BZ32TN-25FZ1-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
13,750
12,375
13,613(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730571CDM2BZ32TN-25FZ1-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
9,900
8,910
9,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730580CDM2BZ32TN-25FZ1-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
13,750
12,375
13,613(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730589CDM2BZ32TN-25FZ1-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
9,900
8,910
9,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730598CDM2BZ32TN-25FZ1-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
13,750
12,375
13,613(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730607CDM2BZ32TN-25FZ1-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
9,900
8,910
9,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730616CDM2BZ32TN-25FZ1-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
11,220
10,098
11,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730625CDM2BZ32TN-25FZ1-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
8,640
7,776
8,554(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730641CDM2BZ32TN-25FZ1-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
11,000
9,900
10,890(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730650CDM2BZ32TN-25FZ1-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
8,530
7,677
8,445(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730659CDM2BZ32TN-25FZ1-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
9,680
8,712
9,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730668CDM2BZ32TN-25FZ1-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端めねじ金具なし
7,870
7,083
7,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730677CDM2BZ32TN-50Z1-M9NV-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,750
12,375
13,613(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730686CDM2BZ32TN-50Z1-M9NVS-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,070
9,063
9,969(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730695CDM2BZ32TN-50Z1-M9PV-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,750
12,375
13,613(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730711CDM2BZ32TN-50Z1-M9PVS-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,070
9,063
9,969(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730720CDM2BZ32TN-50Z1-M9BV-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,750
12,375
13,613(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730729CDM2BZ32TN-50Z1-M9BVS-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,070
9,063
9,969(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730738CDM2BZ32TN-50Z1-M9NWV-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,080
12,672
13,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730747CDM2BZ32TN-50Z1-M9NWVS-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,230
9,207
10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730756CDM2BZ32TN-50Z1-M9PWV-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,080
12,672
13,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730765CDM2BZ32TN-50Z1-M9PWVS-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,230
9,207
10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730781CDM2BZ32TN-50Z1-M9BWV-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,080
12,672
13,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730790CDM2BZ32TN-50Z1-M9BWVS-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,230
9,207
10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730799CDM2BZ32TN-50Z1-A96V-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,550
10,395
11,435(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730808CDM2BZ32TN-50Z1-A96VS-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
8,970
8,073
8,880(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730817CDM2BZ32TN-50Z1-A93V-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,330
10,197
11,217(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730826CDM2BZ32TN-50Z1-A93VS-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
8,860
7,974
8,771(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730835CDM2BZ32TN-50Z1-A90V-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,010
9,009
9,910(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730851CDM2BZ32TN-50Z1-A90VS-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
8,200
7,380
8,118(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730860CDM2BZ32TN-50Z1-V-M9NV-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,360
12,924
14,216(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730869CDM2BZ32TN-50Z1-V-M9NVS-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,670
9,603
10,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730878CDM2BZ32TN-50Z1-V-M9PV-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,360
12,924
14,216(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730887CDM2BZ32TN-50Z1-V-M9PVS-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,670
9,603
10,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730896CDM2BZ32TN-50Z1-V-M9BV-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,360
12,924
14,216(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730905CDM2BZ32TN-50Z1-V-M9BVS-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,670
9,603
10,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730921CDM2BZ32TN-50Z1-V-M9NWV-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,690
13,221
14,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730930CDM2BZ32TN-50Z1-V-M9NWVS-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,840
9,756
10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730939CDM2BZ32TN-50Z1-V-M9PWV-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,690
13,221
14,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730948CDM2BZ32TN-50Z1-V-M9PWVS-XC8550ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,840
9,756
10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730957CDM2BZ32TN-75Z1-M9NV-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,080
12,672
13,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730966CDM2BZ32TN-75Z1-M9NVS-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,400
9,360
10,296(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730975CDM2BZ32TN-75Z1-M9PV-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,080
12,672
13,939(税込)
23日以内出荷
返品不可
30730991CDM2BZ32TN-75Z1-M9PVS-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,400
9,360
10,296(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする