千代田精機
水素・エチレン用調整器
材質
真鍮
形状
入口:W22山14袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R左
適合ガス
水素+エチレン
標準流量(m
3
/h)
9(150L/min)
入口圧力(MPa)
上限:16.2、P2:0.02~0.25
内容量
1台
関連資料:
(0.44MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18404307
スタウトSRM
¥
23,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった