曜日別特売

小流量・自力式圧力調整器 GS-60

小流量・自力式圧力調整器 GS-60 - 千代田精機

多流量のガスを安定供給します。
酸素ガスをはじめ多くのガスに安心して使用していただくため、全品超音波洗浄による脱脂処理を施しています。
圧力計を標準装備しており、設定圧力を確認しながら、ハンドル操作ができます。

材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)約1.2使用温度(℃)ー10~40接続出入口:Rc1/4標準流量(m3/h)60一次側圧力計(MPa)0~25二次側圧力計(MPa)0~1.6調整圧力(MPa)0.1~0.99Cv値0.08圧力(MPa)1次:16.2(設計圧力)以下内容量1台
関連資料:(0.29MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ガス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18404368GS-60(右高圧・酸素用)酸素
31,000
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
18404377GS-60(右高圧・窒素用)窒素
31,000
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
18404386GS-60(右高圧・アルゴン用)アルゴン
31,000
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
18404395GS-60(右高圧・エアー用)エアー
31,000
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
18404411GS-60(左高圧・酸素用)酸素
31,000
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
18404420GS-60(左高圧・窒素用)窒素
31,000
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
18404429GS-60(左高圧・アルゴン用)アルゴン
31,000
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
18404438GS-60(左高圧・エアー用)エアー
31,000
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする