千代田精機
配管取出口用圧力調整器 GLU-10M
工場内のガス配管ヘッダーに取付けて使用します。
本体は真鍮製です。
各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質
真鍮
形状
入口:3/4-16UNF袋ナット(P)、出口:M16P1.5R右
使用圧力(MPa)
P2:0.01~0.15
適合ガス
水素+エチレン
標準流量(m
3
/h)
7(117L/min)
入口圧力(MPa)
上限:0.99
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18404447
GLU-10M
¥
20,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください