千代田精機
配管取出口用圧力調整器 GLU-60
工場内のガス配管ヘッダーに取付けて使用します。
本体は真鍮製です。
各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質
本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B
質量(kg)
0.73
使用温度(℃)
ー10~40
接続
入口:3/4-16UNF(右)袋ナット、出口:M16×1.5(右)
適合ガス
酸素
標準流量(m
3
/h)
30
二次側圧力計(MPa)
2.5
調整圧力(MPa)
0.2~0.99
圧力(MPa)
1次:2.6以下
内容量
1台
関連資料:
(0.37MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18404456
GLU-60(酸素)
¥
21,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください