千代田精機
配管取出口用圧力調整器 GS-70L
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。
本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質
本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B
質量(kg)
0.83
使用温度(℃)
ー10~40
接続
出入口:Rc1/4
標準流量(m
3
/h)
70
二次側圧力計(MPa)
1.6
調整圧力(MPa)
0.1~0.99
圧力(MPa)
1次:3以下
内容量
1台
関連資料:
(0.42MB)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ガス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18404465
GS-70L(右高圧・酸素用)
酸素
¥
23,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
18404481
GS-70L(右高圧・窒素用)
窒素
¥
23,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
18404490
GS-70L(右高圧・炭酸ガス用)
炭酸ガス
¥
23,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
18404499
GS-70L(右高圧・アルゴン用)
アルゴン
¥
23,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
18404508
GS-70L(左高圧・酸素用)
酸素
¥
23,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18404517
GS-70L(左高圧・窒素用)
窒素
¥
23,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18404526
GS-70L(左高圧・炭酸ガス用)
炭酸ガス
¥
23,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18404535
GS-70L(左高圧・アルゴン用)
アルゴン
¥
23,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください