曜日別特売

配管取出口用圧力調整器 GL-180

配管取出口用圧力調整器 GL-180 - 千代田精機

燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。
本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。

適合ガス酸素標準流量(m3/h)180材質本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B質量(kg)1.88使用温度(℃)ー10~40接続入口:入口:G3/8メネジ、出口:M16×1.5R(右)二次側圧力計(MPa)2.5調整圧力(MPa)0.1~1.5圧力(MPa)1次:4以下内容量1台
関連資料:(0.42MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準流量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18404551GL-180(酸素用)180
76,400
54,980
60,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする