千代田精機
配管取出口用圧力調整器 GL-120
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。
本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質
本体:C3771B/ダイヤフラム:CR/シート:C3604B
質量(kg)
1.88
使用温度(℃)
ー10~40
接続
入口:G3/8メネジ、出口:M16P1.5R右
適合ガス
酸素
標準流量(m
3
/h)
120
二次側圧力計(MPa)
2.5
調整圧力(MPa)
0.1~0.8
圧力(MPa)
1次:3.3(設計圧力)以下
内容量
1台
関連資料:
(0.42MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18404578
GL-120(酸素用)
¥
71,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください