千代田精機
配管取出口用圧力調整器 GLU-180
燃焼炉など、炉体向け大流量が必要な場合のガス供給に最適です。
本体は真鍮製で各接続部はメタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
材質
真鍮
形状
入口:3/4-16UNF袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右
使用圧力(MPa)
P2:0.1~1.5
適合ガス
酸素
標準流量(m
3
/h)
180(3000L/min)
入口圧力(MPa)
上限:4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18404560
GLU-180(酸素用)
¥
86,400
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください