曜日別特売

レイシス忌避テープ 3cmx1m巻

レイシス忌避テープ 3cmx1m巻 - 萩原工業レイシス忌避テープ 3cmx1m巻 - 萩原工業

特許出願中の「ゼロ次放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を発揮します。
飛来害虫や徘徊害虫に対して忌避・侵入防止・駆除効果を発揮します。
ほぼ無臭でニオイの心配もない、安全性の高い成分です。
効き目長持ちで約6か月間持続します。
効果範囲は約1mです。

用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に。トラスコ品番697-4756幅(mm)30厚さ(mm)0.1長さ(m)1適合害虫チョウバエ・ノミバエ・コバエ・ユスリカ・アリ・クモ・カメムシ・カゲロウ・ガ・タバコシバンムシ・コクヌストモドキ・ダンゴムシ・ワラジムシ・ヤスデ・ムカデ・ハサミムシ内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18406468KHT01
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする