活魚用・バルーン封入用圧力調整器

活魚用・バルーン封入用圧力調整器 - 千代田精機活魚用・バルーン封入用圧力調整器 - 千代田精機

防錆、防傷処理を施しています。
丈夫で濡れない、見えやすい圧力計を採用しています。
使用圧力の変動を抑えた二段式減圧方式の高性能タイプで酸素の無駄使いを無くしました。
押しネジは便利なセットナット付きです。微調整も可能です。
万一、2次室内圧力が異常上昇しても、逃し弁が作動して、本器を保護します。
質量はわずか1.3kg、軽量・コンパクト設計になっています。

材質真鍮適合ガス酸素標準流量(m3/h)2(25L/min)入口圧力(MPa)上限:16.2、P2:0.05~0.2内容量1台
関連資料:(0.34MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18404350FWR-F入口:W23山14R右、出口:M16P1.5R右
107,000
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
18404359FWR-G入口:W22山14袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R右
107,000
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする