千代田精機
ノーヒーター式圧力調整器
減圧すると温度降下する特性を持ち、電気的に強制加温できないガスを大気と熱交換を行うことで、安定したガスを供給します。
標準流量(m
3
/h)
1(17L/min)
材質
その他
内容量
1台
関連資料:
(0.39MB)
注意
※大気温度5℃以下の使用は避けてください。
※サイフォン式ボンベなどから液体で取出しての使用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ガス
入口圧力(MPa)
標準流量(m
3
/h)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18404325
FH-1(エチレン用)
エチレン
上限:10、P2:0.02~0.1
1(17L/min)
入口:W22山14袋ナット(P)右、出口:M16P1.5R左
¥
59,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
18404341
FH-1(メタン用)
メタン
上限:16.2、P2:0.02~0.1
1(17L/min)
入口:W22山14袋ナット(P)左、出口:M16P1.5R左
¥
59,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください