曜日別特売

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Rcねじ)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロング+ショートサイズ 酸素濃度計・流量センサ付(Rcねじ) - CKD

圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。
エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。
酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。
窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。
小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。
電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。
維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)
モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。
高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。
インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。

用途
窒素ガス充填に
酸化防止に
使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径Rc3/8質量(kg)16.1サイズ膜ユニット:ロング+ショート使用流体圧縮空気設置方法縦置き設定圧力範囲(MPa)レギュレータ:0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)エアフィルタ:5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)NSボディ:79内容量1台
注意
※酸素濃度計にはコネクタケーブルは含まれておりません。コネクタケーブル単品形番にてご注文ください。
※DCケーブル:PNA-1D(ケーブル長さ1000mm)、PNA-3D(ケーブル長さ3000mm)、PNA-5D(ケーブル長さ5000mm)
※ACアダプタ単品:PNA-A
※ACアダプタ+変換プラグセット:PNA-AG
※濃度90%の出口窒素ガスを使用する場合、メーカーへお問い合わせください。
※オイルミストフィルタの油分除去の値は、一次側油分濃度 30(mg/m3)、21℃時の値です。
※出口窒素ガス流量とニードルバルブの流量特性を照合し、使用範囲内かをどうかご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
304件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
スイッチ出力
入口空気圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18423618NSU-4GA10ACA-KX酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力0.4~1.0、定格:0.7
3,219,370
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18423627NSU-4GB10ACB-KPX酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力0.4~1.0、定格:0.7
3,219,370
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18423636NSU-4GB10ACC-N酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:NPN出力0.4~1.0、定格:0.7
3,219,370
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18423645NSU-4GC10ACA-N酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力0.4~1.0、定格:0.7
3,219,370
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18423661NSU-4GC10ACA-KPX酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力0.4~1.0、定格:0.7
3,219,370
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18423670NSU-4GC10ACB-X酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力0.4~1.0、定格:0.7
3,219,370
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18423679NSU-4GC10ACC-PX酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力0.4~1.0、定格:0.7
3,219,370
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18423688NSU-4GC10ACD-N酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:NPN出力0.4~1.0、定格:0.7
3,219,370
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18423697NSU-4GD10ACC-X酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:NPN出力0.4~1.0、定格:0.7
3,219,370
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18423706NSU-4GD10ACD-PX酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:PNP出力0.4~1.0、定格:0.7
3,219,370
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18423715NSU-4GE10ACA-K酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力0.4~1.0、定格:0.7
3,219,370
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18423731NSU-4GE10ACA-X酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力0.4~1.0、定格:0.7
3,219,370
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18423740NSU-4GA10ACA-EPX酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力0.4~1.0、定格:0.7
3,242,470
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18423749NSU-4GB10ACB-E酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力0.4~1.0、定格:0.7
3,242,470
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18423758NSU-4GB10ACC-EKP酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力0.4~1.0、定格:0.7
3,242,470
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18423767NSU-4GC10ACC-EP酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力0.4~1.0、定格:0.7
3,242,470
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18423776NSU-4GD10ACA-EKX酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力0.4~1.0、定格:0.7
3,242,470
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18423785NSU-4GD10ACC-EPX酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力0.4~1.0、定格:0.7
3,242,470
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18423801NSU-4GD10ACE-EKP酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(500L/min 仕様)流量センサ:PNP出力0.4~0.75、定格:0.7
3,242,470
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18423810NSU-4GE10ACC-EPX酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力0.4~1.0、定格:0.7
3,242,470
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18423819NSU-4GE10ACD-EKPX酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:PNP出力0.4~1.0、定格:0.7
3,242,470
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18443489NSU-4GA10ACB-P酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力0.4~1.0、定格:0.7
3,219,370
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18443498NSU-4GB10ACA-K酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力0.4~1.0、定格:0.7
3,219,370
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18443507NSU-4GB10ACB-KP酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力0.4~1.0、定格:0.7
3,219,370
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18443516NSU-4GC10ACA-KX酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力0.4~1.0、定格:0.7
3,219,370
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18443525NSU-4GC10ACD-X酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:NPN出力0.4~1.0、定格:0.7
3,219,370
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18443541NSU-4GD10ACA-KP酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力0.4~1.0、定格:0.7
3,219,370
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18443550NSU-4GD10ACB-K酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力0.4~1.0、定格:0.7
3,219,370
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18443559NSU-4GD10ACC-KP酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力0.4~1.0、定格:0.7
3,219,370
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18443568NSU-4GD10ACD-N酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:NPN出力0.4~1.0、定格:0.7
3,219,370
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18443577NSU-4GD10ACD-X酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:NPN出力0.4~1.0、定格:0.7
3,219,370
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18443586NSU-4GE10ACB-KPX酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力0.4~1.0、定格:0.7
3,219,370
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18443595NSU-4GE10ACC-X酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:NPN出力0.4~1.0、定格:0.7
3,219,370
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18443611NSU-4GE10ACC-KP酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力0.4~1.0、定格:0.7
3,219,370
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18443620NSU-4GE10ACC-PX酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力0.4~1.0、定格:0.7
3,219,370
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18443629NSU-4GE10ACC-KPX酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:PNP出力0.4~1.0、定格:0.7
3,219,370
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18443638NSU-4GE10ACE-KP酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(500L/min 仕様)流量センサ:PNP出力0.4~0.75、定格:0.7
3,219,370
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18443647NSU-4GA10ACB-EKX酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力0.4~1.0、定格:0.7
3,242,470
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18443656NSU-4GB10ACA-EKP酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力0.4~1.0、定格:0.7
3,242,470
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18443665NSU-4GB10ACA-EX酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力0.4~1.0、定格:0.7
3,242,470
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18443681NSU-4GB10ACA-EKX酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力0.4~1.0、定格:0.7
3,242,470
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18443690NSU-4GB10ACA-EKPX酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:PNP出力0.4~1.0、定格:0.7
3,242,470
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18443699NSU-4GB10ACB-EKP酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:PNP出力0.4~1.0、定格:0.7
3,242,470
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18443708NSU-4GB10ACB-EX酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(50L/min 仕様)流量センサ:NPN出力0.4~1.0、定格:0.7
3,242,470
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18443717NSU-4GC10ACC-EK酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:NPN出力0.4~1.0、定格:0.7
3,242,470
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18443726NSU-4GC10ACC-EX酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:NPN出力0.4~1.0、定格:0.7
3,242,470
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18443735NSU-4GC10ACD-EP酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:PNP出力0.4~1.0、定格:0.7
3,242,470
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18443751NSU-4GC10ACD-EKP酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(200L/min 仕様)流量センサ:PNP出力0.4~1.0、定格:0.7
3,242,470
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18443760NSU-4GD10ACC-EKX酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(100L/min 仕様)流量センサ:NPN出力0.4~1.0、定格:0.7
3,242,470
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18443769NSU-4GE10ACA-EX酸素濃度計・流量センサ:酸素濃度計・流量センサ付(20L/min 仕様)流量センサ:NPN出力0.4~1.0、定格:0.7
3,242,470
3,198,000
3,517,800(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする