窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付 横置き(Rcねじ)

窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付 横置き(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付 横置き(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付 横置き(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付 横置き(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付 横置き(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付 横置き(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付 横置き(Rcねじ) - CKD窒素ガス精製ユニット システムタイプ NSUシリーズ ロングサイズ 酸素濃度計(トレーサビリティ付)・流量センサ付 横置き(Rcねじ) - CKD

圧縮空気から窒素ガスを手軽に分離精製します。
エアフィルタやレギュレータなどを標準装備したシステムタイプです。
酸素を透過しやすい性質の中空糸分離膜を利用し、窒素富化(ふか)ガスを取り出します。
窒素濃度90%から使用可能になりました。防爆などの低酸素濃度環境への窒素供給でも使用可能です。
2021年に横置きタイプを新たにラインナップし、デッドスペースへの設置や装置へのビルトイン設置を可能にしました。
小形・軽量のため、装置の近くに設置が可能です。窒素専用の長配管工事が不要で、窒素濃度の立ち上がりも早くなります。
電源不要で防爆雰囲気・異電圧地域などでも使用可能です。
維持費はエアコンプレッサの電気代だけです。ボンベの補充費用や残量管理や交換業務が不要です。(ただし、酸素濃度計・流量センサ付の場合は電源が必要になります。)
モジュール接続のため、設置後の増連や部品交換が容易にできます。
高圧ガス保安法対象外で、届け出や有資格者の配置が不要です。
NSU専用の流量センサ付で、窒素ガス流量の常時監視が可能です。
インライン酸素濃度計PNAシリーズ付で常時管理が可能です。

用途
窒素ガス充填に
酸化防止に
使用例(ガス充填包装、溶存酸素除去、電子顕微鏡、レーザ溶接、防爆雰囲気、はんだ濡れ性向上など)
接続口径Rc3/8質量(kg)12.3サイズ膜ユニット:ロング使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50定格周囲温度(℃)25定格入口空気温度(℃)25標準装備品圧力計・差圧計・ブラケットRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)NSボディ:79内容量1台
注意
※酸素濃度計にはコネクタケーブルは含まれておりません。コネクタケーブル単品形番にてご注文ください。
※DCケーブル:PNA-1D(ケーブル長さ1000mm)、PNA-3D(ケーブル長さ3000mm)、PNA-5D(ケーブル長さ5000mm)
※ACアダプタ単品:PNA-A
※ACアダプタ+変換プラグセット:PNA-AG
※濃度90%の出口窒素ガスを使用する場合、入口空気温度は40℃以下でご使用ください。
※オイルミストフィルタの油分除去の値は、一次側油分濃度 30(mg/m3)、21℃時の値です。
※出口窒素ガス流量とニードルバルブの流量特性を照合し、使用範囲内かをどうかご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
304件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
設定圧力範囲(MPa)
ろ過度(μm)
入口空気圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18409758NSU-4LB10ACG-PXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18409767NSU-4LB10ACG-KPXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18409776NSU-4LA10ACG-EKPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18409785NSU-4LA10ACG-EPXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18409801NSU-4LB10ACG-ETレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18409810NSU-4LB10ACH-EPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18409819NSU-4LB10ACH-EXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413416NSU-4LC10ACH-XTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413425NSU-4LC10ACJ-KTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413441NSU-4LD10ACH-KPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413450NSU-4LD10ACK-PTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~0.75、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413459NSU-4LE10ACK-XTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~0.75、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413468NSU-4LC10ACF-EPXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413477NSU-4LC10ACG-ETレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413486NSU-4LC10ACJ-EKPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413495NSU-4LD10ACF-EKPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413511NSU-4LD10ACG-EKPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413520NSU-4LD10ACJ-EPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413529NSU-4LD10ACK-EPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~0.75、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413538NSU-4LD10ACK-EKPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~0.75、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413547NSU-4LE10ACF-EXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413556NSU-4LE10ACF-EKPXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413565NSU-4LE10ACG-EXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413581NSU-4LE10ACJ-EKTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413590NSU-4LE10ACK-EKTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~0.75、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413599NSU-4LE10ACK-EPXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~0.75、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18413608NSU-4LE10ACK-EKPXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~0.75、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18429245NSU-4LA10ACF-PTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18429261NSU-4LA10ACF-KXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18429270NSU-4LB10ACH-KXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18429279NSU-4LA10ACG-ETレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18429288NSU-4LB10ACF-EKPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18429297NSU-4LB10ACG-EKXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18432815NSU-4LC10ACG-PXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18432831NSU-4LC10ACJ-NTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18432840NSU-4LD10ACG-KXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18432849NSU-4LD10ACG-KPXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18432858NSU-4LD10ACH-KPXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18432867NSU-4LD10ACJ-KTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18432876NSU-4LD10ACK-KPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~0.75、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18432885NSU-4LD10ACK-PXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~0.75、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18432901NSU-4LE10ACG-XTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18432910NSU-4LE10ACG-KPXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18432919NSU-4LE10ACH-KTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18432928NSU-4LE10ACK-PXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~0.75、定格:0.7
2,504,040
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18432937NSU-4LC10ACF-EPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18432946NSU-4LC10ACF-EKXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18432955NSU-4LC10ACG-EPTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18432971NSU-4LC10ACH-EXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18432980NSU-4LC10ACJ-EKPXTレギュレータ:0.05~0.85エアフィルタ:50.4~1.0、定格:0.7
2,515,590
2,498,000
2,747,800(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする