モノタロウ

電波置掛時計 大型デジタル 環境目安表示機能付き

電波置掛時計 大型デジタル 環境目安表示機能付き - モノタロウ電波置掛時計 大型デジタル 環境目安表示機能付き - モノタロウ電波置掛時計 大型デジタル 環境目安表示機能付き - モノタロウ電波置掛時計 大型デジタル 環境目安表示機能付き - モノタロウ電波置掛時計 大型デジタル 環境目安表示機能付き - モノタロウ電波置掛時計 大型デジタル 環境目安表示機能付き - モノタロウ電波置掛時計 大型デジタル 環境目安表示機能付き - モノタロウ電波置掛時計 大型デジタル 環境目安表示機能付き - モノタロウ

遠くからでも時刻がよく見える『大画面』
お部屋の状態をマークで表示する『環境目安表示機能付き』
便利な温度湿度表示、カレンダー付
置いても掛けても使える置掛両用タイプ
時間管理に4つの報時時刻を設定できるチャイム機能付き

付属品木ねじ3個材質ABS樹脂、ガラスホワイト質量(g)910種類掛置兼用使用温度範囲(℃)0~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)229×368×29表示方式デジタル温度測定範囲(℃)-9.9~50(-9.9℃より低い場合LL.L、+50.0℃より高い場合HH.Hを表示)機能電波受信、電子音アラーム、スヌーズ、温度湿度表示、カレンダー、六曜表示、エアサーチ機能、警報ブザー、電波状況マーク表示、置掛両用(スタンド式)、プログラムチャイム(最大設定4)、12/24表示切替使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)湿度計電池寿命約11ヶ月湿度測定範囲20~99%(20%より低い場合LL、99%RHより高い場合HHを表示)カレンダーアラーム日付表示電波時計温度計六曜表示スヌーズ12/24表示切替内容量1台
取扱説明書:(2.4MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※電池は付属しておりません、別売りです。
※この製品は日本電波仕様です。海外でのご使用には対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18609888MW-602
9,998
10,998(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする