曜日別特売

ケアガードシームレスひじ

ケアガードシームレスひじ - 新生ケアガードシームレスひじ - 新生ケアガードシームレスひじ - 新生

筋肉や関節の保護に。
適度な圧迫力で、スポーツ時や日常生活をサポートします。
関節や筋肉を冷えから守ります。
汚れの目立たないブラックタイプ
汗によるいやな臭いや雑菌類の繁殖を抑える抗菌防臭素材を使用しています。
ソフトな肌触りでスッキリフィット。

適合肘(ひじ)材質綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタンブラックタイプ左右兼用内容量1個(1枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひじ周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18609958-【M】17~26
1,100
980
1,078(税込)
5日以内出荷
18609967-【L】24~30
1,100
980
1,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする