ケアガードシームレス足首
筋肉や関節の保護に。
適度な圧迫力で、スポーツ時や日常生活をサポートします。
関節や筋肉を冷えから守ります。
汚れの目立たないブラックタイプ
汗によるいやな臭いや雑菌類の繁殖を抑える抗菌防臭素材を使用しています。
ソフトな肌触りでスッキリフィット。
適合足首
材質綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン
色ブラック
タイプ左右兼用
足首周り(cm)約17~26
内容量1個(1枚)
筋肉や関節の保護に。
適度な圧迫力で、スポーツ時や日常生活をサポートします。
関節や筋肉を冷えから守ります。
汚れの目立たないブラックタイプ
汗によるいやな臭いや雑菌類の繁殖を抑える抗菌防臭素材を使用しています。
ソフトな肌触りでスッキリフィット。