ツヨロン(藤井電工)
GCハリップ【水平移動用親綱】
緊張器+台付けロープ(親綱フック付き)
用途
各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。レンチなどを使って強く張れます。
直径(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18616468
GCH-25-BX
6
【ナイロン水平親綱】25
¥
41,700
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
22日以内出荷
18616477
GCH-30-BX
6.8
【ナイロン水平親綱】30
¥
45,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
22日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください