曜日別特売

不燃性裸フレキ

不燃性裸フレキ - 大阪電具(ODK)

亜鉛メッキ綱製インターロック式構造で、樹脂被覆のない非防水タイプです。
裸フレキに使用するコネクタは通常の中ゴムパッキンに替わり金属製の専用カラーです。
コネクタ注文時には必ず裸フレキ用コネクタとお知らせください

9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
フレキ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18613501PHF-70 (定尺)1巻(10m)70
56,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
18613510PHF-54 (定尺)1巻(10m)54
27,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
18613519PHF-42 (定尺)1巻(20m)42
44,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18613528PHF-36 (定尺)1巻(20m)36
33,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
18613537PHF-28 (定尺)1巻(30m)28
41,250
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
18613546PHF-22 (定尺)1巻(40m)22
35,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
18613555PHF-16 (定尺)1巻(50m)16
36,750
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
18613571PHF-12 (定尺)1巻(50m)12
43,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
18613580PHF-10 (定尺)1巻(50m)10
39,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする