相田合同工場
だるま鍬
用途
作物への土かけ、ウネ作り、溝掘り、雑草削りなどの際に
材質
刃:鋼、柄:自然木
質量(kg)
約1.3
色
ナチュラルウッド/ブラック/シルバー
柄長さ(mm)
約1050
刃のサイズ(mm)
D約285×W約164
接合の状態
打ち込み式
内容量
1個(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18621158
711238
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください