相田合同工場
平鍬
用途
畑を耕したり、畝立てなどの土寄せ、草取りなどの際に
材質
刃:鋼、柄:自然木
色
ナチュラルウッド/ブラック/シルバー
接合の状態
打ち込み式(金具留め補強あり)
内容量
1個(1本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
刃先形状
柄長さ(mm)
刃のサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18621167
711239
約1.3
角型
約900
D約209×W約135
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
18621176
711241
約1.2
丸型
約900
D約209×W約132
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
18621185
711240
約1.4
角型
約1065
D約209×W約135
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
18621201
711242
約1.4
丸型
約1065
D約209×W約132
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください