相田合同工場
空柄
用途
石川型鍬用の替柄
材質
自然木
色
ナチュラルウッド
内容量
1個(1本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(g)
柄長さ(mm)
口寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18621140
711236
木柄仕込み型:引き込み式
約404
約920(引っ掛け含む)
D約33×W約30
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
18621149
711237
木柄仕込み型:打ち込み式
約477
約1070(引っ掛け含む)
D約32×W約30
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください