曜日別特売

ヘルメットに装着する扇風機 マイファンプラス ヘルメット装着キット

ヘルメットに装着する扇風機 マイファンプラス ヘルメット装着キット - MAGICOOLヘルメットに装着する扇風機 マイファンプラス ヘルメット装着キット - MAGICOOL

★サイズ最高クラスの強力風量設計!★
・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。
・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。
・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。
・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。
・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。
・前後180°風向自由調整可能です。
・落下防止のためのWロック搭載です。
・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。
・お手持ちのモバイルバッテリーを付けて1日中送風できます。

サイズ(mm)
本体…高さ:約144、最大幅:約85、奥行:約22
ヘルメット装着用ゴムバンド…最大周径:850
付属品ヘルメット装着マウント、給電/充電用USBケーブル、モバイルバッテリー装着用ゴム、ヘルメット装着用ゴムバンド質量(g)本体…約85(USBケーブル・装着マウント除く)電源USB充電式(専用USBケーブル使用)充電時間約3~4時間電池内蔵バッテリー…リチウムイオン電池(3.7V 800mAh)内容量1個(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18616425MFPL1-PKHM1ピンク
4,980
4,898
5,388(税込)
当日出荷
地域運賃
18616416MFPL1-BGHM1ブルーグレー
4,980
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする