ナイロンカッター

ナイロンカッター - 丸山製作所
用途刈払機で草刈りを行う際に材質本体:6ナイロン+グラスファイバー、鉄 コード:6ナイロン+66ナイロン寸法(mm)約Φ130×H38、付属ナイロンコード:(約)太さ2.7×長さ200×3本ブラック質量(g)約272タイプ付属ナイロンコード:鋸型コード差込み:ラチェット式太さ(mm)使用可能なコードの太さ(四方刃/鋸型/角スクリュー/角型/丸型):3.0/2.7・3.0/3.0・3.3/2.7・3.0/3.0内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18621219730007
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする