曜日別特売

ミストとファンで瞬間冷却 クイッククール ハイパワー

ミストとファンで瞬間冷却 クイッククール ハイパワー - MAGICOOLミストとファンで瞬間冷却 クイッククール ハイパワー - MAGICOOLミストとファンで瞬間冷却 クイッククール ハイパワー - MAGICOOLミストとファンで瞬間冷却 クイッククール ハイパワー - MAGICOOLミストとファンで瞬間冷却 クイッククール ハイパワー - MAGICOOLミストとファンで瞬間冷却 クイッククール ハイパワー - MAGICOOLミストとファンで瞬間冷却 クイッククール ハイパワー - MAGICOOLミストとファンで瞬間冷却 クイッククール ハイパワー - MAGICOOL

5秒で-5℃の瞬間冷却
ミスト+ファンで簡単に素早く冷却可能
研究を重ねた超微細ミストで気化熱効果促進、効率よく冷却
小型なのに約100回ミストが出せる
バッグに取付けられるカラビナフック付きで携帯に便利
電池式なのでどこでもすぐに使用可能

用途休憩時の熱中症対策として材質本体:ABS樹脂、ミストレバー:ABS樹脂、スイッチ:ABS樹脂、ファン:EVA樹脂、ファン固定部:ABS樹脂、入水口栓キャップ:シリコーンゴム、携帯用フック:アルミニウム質量(g)約65(電池含まず)外形寸法(mm)125×52電源単3アルカリ乾電池1本(別売)ファン外径(Φmm)74連続動作時間約3.5時間内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18616145QCHP1BGブルーグレー
1,960
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
18616161QCHP1WHホワイト
1,960
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする