乾電池式首掛け扇風機 マイファンモバイル

乾電池式首掛け扇風機 マイファンモバイル - MAGICOOL乾電池式首掛け扇風機 マイファンモバイル - MAGICOOL乾電池式首掛け扇風機 マイファンモバイル - MAGICOOL乾電池式首掛け扇風機 マイファンモバイル - MAGICOOL乾電池式首掛け扇風機 マイファンモバイル - MAGICOOL乾電池式首掛け扇風機 マイファンモバイル - MAGICOOL乾電池式首掛け扇風機 マイファンモバイル - MAGICOOL乾電池式首掛け扇風機 マイファンモバイル - MAGICOOL
(1件のレビュー)

首から下げるスタイリッシュなハンズフリーファンです。
乾電池式なので急な電池切れの際には、交換すればすぐに使えます。
単3アルカリ電池2本(別売)で1日中使えます。
充電待ちも不要、風量は2段階切替可能で、重さは105g(電池含まず)の小型設計です。
スタンド付きなので小型卓上ファンとしても使用可能です。
クリップで服に固定できます。

用途作業中、両手フリーで送風材質本体:ABS、ファン:PP、ストラップ:ポリエステル、スイッチ:ABS質量(g)105外形寸法(mm)90×36.3×111.5電源単3アルカリ乾電池2本(別売)連続動作時間HIGH…約20時間、LOW…約30時間内容量1セット(2個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18616170MM1BKブラック
2,400
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
18616179MM1WHホワイト
2,400
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
18616188MM1LBライトブルー
2,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 簡易な暑気対策用器具として
医療・福祉・介護関連業

屋外等の空調設備がない場所・使用できない状況において、暑気対策のため購入。 吹き出し風量も、大きさに見合った状況で満足できるかと思います。(想像より吹出量は多いかも)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする