大阪電具(ODK)
厚鋼用45゜アングルコネクタ
フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです
接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
表面処理
電気亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじサイズ
フレキ長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18615156
AGG-4582
アルミ合金
CTG-82
接続できるサイズ:82
¥
28,380
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18615181
AGG-4570
アルミ合金
CTG-70
接続できるサイズ:70
¥
22,230
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18615199
AGG-4554
アルミ合金
CTG-54
接続できるサイズ:54
¥
11,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18615217
AGG-4542
アルミ合金
CTG-42
接続できるサイズ:42
¥
7,980
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18615235
AGG-4536
亜鉛合金
CTG-36
接続できるサイズ:36
¥
5,105
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
18615260
AGG-4528
亜鉛合金
CTG-28
接続できるサイズ:28
¥
2,915
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
18615278
AGG-4522
亜鉛合金
CTG-22
接続できるサイズ:22
¥
2,320
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18615296
AGG-4516
亜鉛合金
CTG-16
接続できるサイズ:16
¥
1,695
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18615321
AGG-4512-16
亜鉛合金
CTG-16
接続できるサイズ:12
¥
1,595
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18615339
AGG-4510-16
亜鉛合金
CTG-16
接続できるサイズ:10
¥
1,595
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください