大阪電具(ODK)
薄鋼用45゜アングルコネクタ
フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです
接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
表面処理
電気亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじサイズ
フレキ長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18615165
AGG-4575
アルミ合金
CTC-75
接続できるサイズ:70
¥
22,230
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18615190
AGG-4563
アルミ合金
CTC-63
接続できるサイズ:54
¥
11,350
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18615208
AGG-4551
アルミ合金
CTC-51
接続できるサイズ:42
¥
7,980
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18615226
AGG-4539
亜鉛合金
CTC-39
接続できるサイズ:36
¥
5,105
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18615251
AGG-4531
亜鉛合金
CTC-31
接続できるサイズ:28
¥
2,915
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18615269
AGG-4525
亜鉛合金
CTC-25
接続できるサイズ:22
¥
2,320
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18615287
AGG-4519
亜鉛合金
CTC-19
接続できるサイズ:16
¥
1,695
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18615305
AGG-4512-19
亜鉛合金
CTC-19
接続できるサイズ:12
¥
1,595
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18615330
AGG-4510-19
亜鉛合金
CTC-19
接続できるサイズ:10
¥
1,595
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください