曜日別特売

海外用マルチ変換プラグPD70W付白

海外用マルチ変換プラグPD70W付白 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグPD70W付白 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグPD70W付白 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグPD70W付白 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグPD70W付白 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグPD70W付白 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグPD70W付白 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外用マルチ変換プラグPD70W付白 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
仕様【AC】1個口 (マルチタイプ)材質PC出力【AC】10A 250V【USB】PD70W対応本体質量(g)約183寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×50×53適合プラグA・C・O・BF・SEUSBポート数Type-A×1 / Type-C×4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18621621HPM9PD70WH
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする