クレ被服
ストレッチサロペット
ストレッチ素材を使用しているので生地が伸縮し、腰や膝の曲げ伸ばしに負担をかけず動きもスムーズ。胸ポケットなど収納力はもちろん、インナーを工夫すれば、オールシーズン着れるアイテムです。
素材
綿98%・ポリウレタン2%
内容量
1枚
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
腰廻り(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18622041
K513
チャコールグレー
S
78
88
155~163
¥
13,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
18622050
K513
チャコールグレー
M
78
92
160~168
¥
13,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
18622059
K513
チャコールグレー
L
78
96
165~173
¥
13,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
18622068
K513
チャコールグレー
LL
80
100
170~178
¥
13,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
18622077
K513
ネイビー
S
78
88
155~163
¥
13,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
18622086
K513
ネイビー
M
78
92
160~168
¥
13,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
18622095
K513
ネイビー
L
78
96
165~173
¥
13,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
18622111
K513
ネイビー
LL
80
100
170~178
¥
13,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
18622120
K513
OD
S
78
88
155~163
¥
13,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
18622129
K513
OD
M
78
92
160~168
¥
13,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
18622138
K513
OD
L
78
96
165~173
¥
13,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
18622147
K513
OD
LL
80
100
170~178
¥
13,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
18622156
K513
チャコールグレー
3L
80
104
175~183
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
18622165
K513
チャコールグレー
4L
80
108
180~188
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
18622181
K513
ネイビー
3L
80
104
175~183
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
18622190
K513
ネイビー
4L
80
108
180~188
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
18622199
K513
OD
3L
80
104
175~183
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
18622208
K513
OD
4L
80
108
180~188
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
18622217
K513
チャコールグレー
5L
80
112
187~195
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
18622226
K513
ネイビー
5L
80
112
187~195
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
18622235
K513
OD
5L
80
112
187~195
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください