ビスロンファスナー長袖ツナギ

ビスロンファスナー長袖ツナギ - クレ被服ビスロンファスナー長袖ツナギ - クレ被服ビスロンファスナー長袖ツナギ - クレ被服ビスロンファスナー長袖ツナギ - クレ被服ビスロンファスナー長袖ツナギ - クレ被服ビスロンファスナー長袖ツナギ - クレ被服ビスロンファスナー長袖ツナギ - クレ被服ビスロンファスナー長袖ツナギ - クレ被服

ビスロンファスナーの採用で、より快適な長袖ツナギ。より機能的向上を計り、脇や背中にメッシュを施し通気性も抜群。胸元や袖など豊富な収納ポケットなど細部にまでこだわった機能アイテム。アコーディオンバック・ノーフォークメッシュ・脇メッシュ・袖口マジック採用。

素材ポリエステル65%・綿35%内容量1枚
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
背丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
186227416605シルバーグレーS1107445
13,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
186227506605シルバーグレーM1147447
13,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
186227596605シルバーグレーL1187649
13,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
186227686605シルバーグレーLL1227851
13,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
186227776605チャコールグレーS1107445
13,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
186227866605チャコールグレーM1147447
13,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
186227956605チャコールグレーL1187649
13,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
186228116605チャコールグレーLL1227851
13,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
186228206605ブラックS1107445
13,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
186228296605ブラックM1147447
13,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
186228386605ブラックL1187649
13,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
186228476605ブラックLL1227851
13,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
186228566605ブルーS1107445
13,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
186228656605ブルーM1147447
13,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
186228816605ブルーL1187649
13,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
186228906605ブルーLL1227851
13,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
186228996605ネイビーS1107445
13,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
186229086605ネイビーM1147447
13,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
186229176605ネイビーL1187649
13,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
186229266605ネイビーLL1227851
13,800
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
186229356605シルバーグレー3L1268053
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
186229516605チャコールグレー3L1268053
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
186229606605ブラック3L1268053
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
186229696605ブルー3L1268053
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
186229876605シルバーグレー4L1308255
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
186229966605シルバーグレー5L1348457
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
186230056605チャコールグレー4L1308255
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
186230216605チャコールグレー5L1348457
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
186230306605ブラック4L1308255
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
186230396605ブラック5L1348457
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
186230486605ブルー4L1308255
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
186230576605ブルー5L1348457
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
186230666605ネイビー4L1308255
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
186230756605ネイビー5L1348457
オープン
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
186229786605ネイビー3L1268053
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする