クールツナギ

クールツナギ - クレ被服クールツナギ - クレ被服クールツナギ - クレ被服クールツナギ - クレ被服クールツナギ - クレ被服クールツナギ - クレ被服クールツナギ - クレ被服クールツナギ - クレ被服

涼しく快適なクールツナギ。汗を吸い込み素早く乾かす素材、ニットを前身頃の袖上部・脇など上半身の大部分、ヒザ裏に使用。炎天下や夏場の作業も涼しく快適。また、ニットを身生地生地上部に使用することで、肩にかかる負担を軽減。機能面だけでなくデザインにもこだわったツートンカラーのツナギ。

素材ポリエステル65%・綿35%内容量1枚
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
背丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
186235116604シルバーグレーS1107445
14,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
186235206604シルバーグレーM1147447
14,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
186235296604シルバーグレーL1187649
14,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
186235386604シルバーグレーLL1227851
14,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
186235476604チャコールグレーS1107445
14,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
186235566604チャコールグレーM1147447
14,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
186235656604チャコールグレーL1187649
14,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
186235816604チャコールグレーLL1227851
14,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
186235906604ブラックS1107445
14,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
186235996604ブラックM1147447
14,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
186236086604ブラックL1187649
14,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
186236176604ブラックLL1227851
14,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
186236266604ブルーS1107445
14,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
186236356604ブルーM1147447
14,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
186236516604ブルーL1187649
14,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
186236606604ブルーLL1227851
14,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
186236696604レッドS1107445
14,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
186236786604レッドM1147447
14,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
186236876604レッドL1187649
14,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
186236966604レッドLL1227851
14,800
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
186237056604シルバーグレー3L1268053
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
186237216604チャコールグレー3L1268053
オープン
8,598
9,458(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
186237306604ブラック3L1268053
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
186237396604ブルー3L1268053
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
186237486604レッド3L1268053
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
186237576604シルバーグレー4L1308255
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
186237666604シルバーグレー5L1348457
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
186237756604チャコールグレー4L1308255
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
186237916604チャコールグレー5L1348457
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
186238006604ブラック4L1308255
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
186238096604ブラック5L1348457
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
186238186604ブルー4L1308255
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
186238276604ブルー5L1348457
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
186238366604レッド4L1308255
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
186238456604レッド5L1348457
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする