カーエアコンガス漏れ止め剤134a PAG専用

カーエアコンガス漏れ止め剤134a PAG専用 - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

ノーポリマー仕様のため、配管内を詰まらせることがありません。
SAE規格J2297試験済みなので安心してご使用できます。
多くのメーカーがガス漏れ探知で純正採用している蛍光剤を使用しており、紫外線による漏れ止め検査が可能です。
あらかじめ注入しておくことで漏れ予防にも最適です。
漏れ止め効果は半永久的に持続します。

容量(g)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1本(50g)
注意
※PAG専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18624369NX1035
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする