ジェイワークスプランニング
婦人ゴム長靴 ロール底
ロール底(フラット底)仕様で土や小石、泥などが詰まりにくい長靴です。
取り外し可能なインソール付き。
インソールは取り外して
洗えるので靴内を清潔に
保てます
用途
◎農作業やガーデニング
◎水まわりの作業
◎アウトドア・レジャー
◎雨の日の外出
◎洗車
材質
(裏布)ポリエステル
色
ネイビー
材質(本体)
合成ゴム
質量(g)
(約)440(片足24.0)
高さ(cm)
(約)23.5(サイズ24.0)
内容量
1足
注意
※【使用上の注意】
※ジャストサイズをお選びいただくと、厚めの靴下着用時などに足首周りのゆとりが不足する場合があります。
※釘等鋭利なものを踏むと突き刺さりケガをすることがありますのでご注意ください。
※ストーブ等火のそばには絶対に置かないでください。
※ 熱によりゴムが劣化するおそれがあります。
※ご使用後は汚れを落としてから直射日光を避けて、風通しのよい場所で保管していただくようにお願いします。
※折り曲げた状態での保管は、靴の変形や本体を劣化させる場合がありますので、おやめください。
※足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので、適正な靴を選んでください。また、発汗等によるかゆみ・かぶれを生じたときはただちにご使用をおやめください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18624281
JKL-0815
22.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18624290
JKL-0815
23
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18624299
JKL-0815
23.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18624308
JKL-0815
24
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18624317
JKL-0815
24.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18624326
JKL-0815
25
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください