防虫加工長袖メッシュツナギ

防虫加工長袖メッシュツナギ - クレ被服防虫加工長袖メッシュツナギ - クレ被服防虫加工長袖メッシュツナギ - クレ被服防虫加工長袖メッシュツナギ - クレ被服防虫加工長袖メッシュツナギ - クレ被服防虫加工長袖メッシュツナギ - クレ被服防虫加工長袖メッシュツナギ - クレ被服防虫加工長袖メッシュツナギ - クレ被服

背中一面と膝裏、広範囲にメッシュ生地を使用し衣服内の通気性を各段にアップ。野外での作業を快適に行える様、防虫加工を施し嫌な害虫を寄せ付けません。アウトドアや農作業に最適です。袖口はマジックテープで着脱ラクラク。

素材ポリエステル71%・綿29%内容量1枚
注意
※アレルギー体質や敏感肌を自覚されている方は使用しないでください。洗濯や使用頻度によって効果が徐々に低下しますのでご注意ください。この商品は飛来する虫が嫌がって逃げることで身を守ります。ハチ、アブ、ブヨには効果がありません。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
背丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18623861309シルバーグレーS1107047
14,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
18623870309シルバーグレーM1147249
14,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
18623879309シルバーグレーL1187451
14,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
18623888309シルバーグレーLL1227653
14,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
18623897309ブルーS1107047
14,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
18623906309ブルーM1147249
14,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
18623915309ブルーL1187451
14,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
18623931309ブルーLL1227653
14,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
18623940309ネイビーS1107047
14,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
18623949309ネイビーM1147249
14,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
18623958309ネイビーL1187451
14,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
18623967309ネイビーLL1227653
14,000
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
18623976309シルバーグレー3L1267855
オープン
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
18623985309ブルー3L1267855
オープン
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
18624001309ネイビー3L1267855
オープン
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
18624010309シルバーグレー4L1308057
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
18624019309シルバーグレー5L1348259
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
18624028309ブルー4L1308057
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
18624037309ブルー5L1348259
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
18624046309ネイビー4L1308057
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
18624055309ネイビー5L1348259
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする