曜日別特売

エアパワータンク(錆抑制モデル)

エアパワータンク(錆抑制モデル) - エアテックスエアパワータンク(錆抑制モデル) - エアテックスエアパワータンク(錆抑制モデル) - エアテックス

たっぷり空気がためられる、3.5Lエアタンク
コンプレッサーに接続することで圧縮空気を重鎮。空気の振動"脈動"を軽減し、連続作動時間が長くなるので塗装の仕上がりがさらにUP!
設置場所に合わせて入口と出口の組み換えが可能
錆の抑制を抑える特殊加工で高寿命

用途エアタンク付属品エアホース・L-Sチェンジネジ・レギュレーター・ドレンコックホースタンク容量(L)3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×150×200最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(kg)2.17(本体のみ)空気取入口G1/4 Lネジ(オス)内容量1台
注意
※エアタンク単体では使用できません。別途コンプレッサーが必要になります。(推奨:APC001R2/APC002D/APC005D/APC006D2)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18616635APT01
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする