曜日別特売

五色玉砂利 10mm 15kg

五色玉砂利 10mm 15kg - タカショー五色玉砂利 10mm 15kg - タカショー五色玉砂利 10mm 15kg - タカショー五色玉砂利 10mm 15kg - タカショー

庭づくりに、景観に。自然な色合いで調和する「五色玉砂利」。
古くから「五色砂利」として親しまれてきた、風情ある化粧砂利です。
取り扱っているものは、緑・白・赤の3色を基調とした仕様ですが、
長年、流通の中で愛称として定着しているため、そのまま「五色砂利」の名称を使用しています。
和風庭園や玄関まわりの景観づくりに最適。落ち着きのある彩りが空間に風格をもたらします。
サイズ・セット数を多数取りそろえているので、プロの現場からDIYまで幅広く対応可能です。

用途
和風庭園・日本庭園・墓地・住宅外構・砂利敷・庭石・石材・防草。商業施設や和風建築の景観演出など。
用途別のおすすめ事例
「細かい砂利=細部演出」「大きい砂利=面積演出」とすみ分けることをおすすめします。
10mm:目地・鉢植えの表面、細部装飾
20mm:一般住宅・坪庭の演出
30mm:アプローチ・広い面積の景観施工
サイズ砂利サイズ10mm
注意
※商品は主に緑・白・赤の3色で構成されています。
※「五色砂利」という名称は、商品の通称としてご理解ください。
※砂利を丸く加工する際に研磨されるため、粉が付着しています。気になる場合は水で濯ぐことをおすすめします。
※天然石の為、色合い、サイズにバラツキがあります。
※1m2あたり2~3袋、畳1枚あたり4~5袋程度がおススメです。
※ドライバーは荷下ろしを行いませんので、購入者様が荷下ろしを行ってくださいますよう、お願いいたします。
※大量にご購入いただいた場合は、分納・またはチャーター便となる可能性がございます。
※大量にご購入いただいた場合は、パレット納品になる可能性がございます。フォークリフトをお使いいただく事を推奨します。(20袋を超えるとパレット納品となる可能性が高いです。)
※パレットは購入者様にお引き取りいただく場合がございます。ご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18621350-1セット(15kg×2袋)2袋セット
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18621438-1セット(15kg×5袋)5袋セット
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
18621499-1セット(15kg×10袋)10袋セット
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする