曜日別特売

A4ボックス難燃性de持出袋30点セット

A4ボックス難燃性de持出袋30点セット - ボウエキ(BOUEKI)

避難場所・住所・氏名を記入できる難燃加工をした非常持出袋。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます。

セット内容1難燃性de持出袋、2非常用給水袋3L、3多目的deポンチョ、4・5マスク×2、6新反射安全タスキ、7スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(※(B))、8抗菌消臭・簡易トイレ、9携帯用ミニトイレ、10防災ガイド、11レインポンチョホワイト、12・13ポケットティッシュ×2、14 4層!防寒・防風アルミシート、15 4層!防寒・防風アルミ寝袋、16・17除菌ジェル×2、18防災用ウェットティッシュ(20枚入)、19・20eco便利バッグ×2、21軍手、22ロープ、23笛、24絆創膏5枚、25綿棒10P、26コットンパフ3P、27ワンタッチ包帯、28爪切り、29毛抜き、30ハサミ寸法(mm)340×440×3(持出袋)質量(g)約1220内容量1セット
注意
※携帯電話充電機能はスマートフォン対応可(一部未対応機種あり)。スマートフォンのケーブルは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18616021250210
10,000
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする