ジェットアクセルスリム 本体

ジェットアクセルスリム 本体 - Silky(ユーエム工業)ジェットアクセルスリム 本体 - Silky(ユーエム工業)ジェットアクセルスリム 本体 - Silky(ユーエム工業)ジェットアクセルスリム 本体 - Silky(ユーエム工業)ジェットアクセルスリム 本体 - Silky(ユーエム工業)
(1件のレビュー)

軽量で疲れにくくカーブハンドルにより軽い力で切りやすい剪定に最適な折込鋸です。
ハンドルが剛性のあるアルミ製で非常に軽量です。
幅の細いスリム刃で、密集した枝や枝元などの狭い場所での剪定に最適です。
カーブしたハンドルで力が伝わりやすく切りやすいです。
剪定に適しており、アサリなしの刃なので切り口が綺麗に仕上がります。
グリップは取り外し可能なラバージャケットで、交換も可能です。

用途剪定、せまい場所での剪定作業。材質刃部:特殊刃物鋼材、ハンドル:アルミ質量(g)195切り幅(mm)1.2刃渡り(mm)210目数10枚目内容量1本
注意
※本製品をご使用になる前に、製品に記載しております「使用上の注意・使用方法」を必ずお読みいただきご使用ください。
※この製品は、日本国内仕様品です。安全上、及び商標権上、海外での使用や海外への販売を禁止しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18616599139-21 210mm
5,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18616599
2025-08-17
用途: 梅の剪定
製造業

刃はスリムなのにしっかりしており、グリップも適度な丸みで握りやすく力も入りやすいです。
込み入ったところの剪定も、刃が入りやすく重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする