Silky(ユーエム工業)
ジェットアクセル細目 替刃
ジェットアクセル細目用の替刃です。
軽い力でスムーズに切れ、細い枝でも揺れにくく切りやすいです。
剪定に適しており、アサリなしの刃なので切り口が綺麗に仕上がります。
用途
剪定作業(替刃)。
材質
特殊刃物鋼材
質量(g)
40
切り幅(mm)
1.1
刃渡り(mm)
210
目数
12枚目
内容量
1本
注意
※本製品をご使用になる前に、製品に記載しております「使用上の注意・使用方法」を必ずお読みいただきご使用ください。
※この製品は、日本国内仕様品です。安全上、及び商標権上、海外での使用や海外への販売を禁止しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18616556
138-21 210mm
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください