曜日別特売

レッドサイクロンL2

レッドサイクロンL2 - エアテックスレッドサイクロンL2 - エアテックス

レッドサイクロンLのNEW タイプが登場!!前面にユニットが追加され上部にエアブラシや、小物を置く事が出来るようになりました。
【レッドサイクロンL】 では設置の際にホースが背面に伸びてしまい奥行が必要でしたが、L型ホーススリーブにより大幅に短縮可能!!
レッドサイクロン本体最後部から必要になる奥行が28cm 13cm に短縮!!上下左右の4 方向にホースを向けることが可能になります。

用途塗装ブースセット内容本体、プレフィルター、排気ホース1.4m、L型ホーススリーブ、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト、フレームアタッチメントユニット質量(kg)3.8電源AC100-240V (50/60Hz)モーターDC12V 1.6A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【収納時】420×260×240 【使用時】420×590×330電源コード(m)2風量(m3/h)240音量(dB)60内容量1台
注意
※模型用シンナー以外は使用しないで下さい。その他(車、金属、外壁用など)の強力なシンナー、油脂除去剤(シリコンオフなど)を使用した場合、ひび割れ、破損につながりますので使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18616651SPR-L2
23,500
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする