曲尺厚手広巾シルバー(JIS/表裏同目/8段目盛) 曲尺用ストッパー樹脂製付

曲尺厚手広巾シルバー(JIS/表裏同目/8段目盛) 曲尺用ストッパー樹脂製付 - シンワ測定曲尺厚手広巾シルバー(JIS/表裏同目/8段目盛) 曲尺用ストッパー樹脂製付 - シンワ測定曲尺厚手広巾シルバー(JIS/表裏同目/8段目盛) 曲尺用ストッパー樹脂製付 - シンワ測定曲尺厚手広巾シルバー(JIS/表裏同目/8段目盛) 曲尺用ストッパー樹脂製付 - シンワ測定曲尺厚手広巾シルバー(JIS/表裏同目/8段目盛) 曲尺用ストッパー樹脂製付 - シンワ測定

対応する曲尺(厚手広巾)に取り付けて長いケガキ線が引けます。
突き当て位置を変えることで45°のケガキ線が引けます。
逆向きに取り付けて高さ測定ができます。
曲尺の目盛を使用してケガキ線の寸法取りが可能です。
高い突き当て部が材料にしっかり当たるので、面取り材にも安定したケガキ線が引けます。

用途ケガキ作業や直径、板厚測定に。材質曲尺/ステンレス ストッパー 本体/ABS樹脂 ねじ/鉄 板ばね/銅寸法(mm)高さ×横×奥行:277×520×14製品質量(g)258厚さ×幅W(mm)対応曲尺:2×20
注意
※用途以外には使用しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18621666124431個
5,450
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
6894718612443(校正証明:一般)1本
オープン
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする