曜日別特売

コンプレッサー サイレント4

コンプレッサー サイレント4 - エアテックスコンプレッサー サイレント4 - エアテックス

オイルでモーターの振動を軽減するから夜間でも気にならない動作音を実現!(参考値39dB)
最高圧力約0.8Mpa&タンク容量7.4L(3.7L×2)で過去最大級のリソースを実現!
2連のエアタンクで圧縮空気中の水分をカット、脈動をさらに軽減します。モーターの連続稼働を減らし負担も軽減!!
大容量タンクと高圧圧縮空気で充填後、0.3mmエアブラシ使用0.2Mpa出力で再起動圧力(0.5Mpa)まで2分以上動作せずに吹き付け可能!!

用途コンプレッサー付属品ブレイドホースブラック(1.8M S-Sネジ)、吸気フィルター、ゴム栓使用電圧(V)家庭用単相100(50Hz/60Hz共通)本体質量(kg)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×380最高圧力(MPa)約0.8定格時間(分)30空気タンク容量(L)7.4(3.7L×2)空気吐出量(L/min)約45~52再起動圧力(MPa)約0.5オイル量(mL)約200圧縮方法オイル ピストン式作動音(dB)約39接続サイズ【ホース】S内容量1台
注意
※製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18616660APC034
72,000
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする