電池スペーサー 乾電池変換[単3形]→[単1形] 単1のつもり

電池スペーサー 乾電池変換[単3形]→[単1形]  単1のつもり - 大作商事電池スペーサー 乾電池変換[単3形]→[単1形]  単1のつもり - 大作商事電池スペーサー 乾電池変換[単3形]→[単1形]  単1のつもり - 大作商事電池スペーサー 乾電池変換[単3形]→[単1形]  単1のつもり - 大作商事電池スペーサー 乾電池変換[単3形]→[単1形]  単1のつもり - 大作商事電池スペーサー 乾電池変換[単3形]→[単1形]  単1のつもり - 大作商事電池スペーサー 乾電池変換[単3形]→[単1形]  単1のつもり - 大作商事

[単3形×1本]→[単1形×1本]もしくは、[単3形×2本]→[単1形×1本]にサイズ変換できる電池スペーサー。単3形1本でも2本でも使用できる設計。

長さ(mm)60直径(Φmm)33対応単3形乾電池/単3形充電式電池(長さ:49.mm~50.5mm、直径:13.mm~14.5mm) / JIS規格・IEC規格(JIS C8515、IEC 60086-2)の乾電池に対応しております。※規格外の電池やメーカー・種類によっては使えない場合があります。質量(g/個)10内容量1セット(6個)
注意
※+極と-極を正しい向きに入れてください。
※電池を入れた状態で落とさないようにご注意ください。破損の原因になります。
※新旧の電池、異なるメーカー・種類の電池を混ぜて使用しないでください。
※単1乾電池と一緒に使用しないでください。
※他の電池スペーサーと一緒に使用しないでください。
※使用機器にサイズや接点が合わない場合は使用しないでください。
※製品を使用しない間は、電池を取り除いて保管してください。長期間電池を入れたままで保管すると液漏れや破損する恐れがあります。
※単3形乾電池、単3形充電池以外の物を入れないでください。
※乾電池(充電池)については、乾電池(充電池)メーカーの使用上の注意に従ってください。
※液漏れ、発熱、破裂の恐れがあるためショート、+、-の逆接続、分解、加熱、改造はしないでください。
※電池スペーサー以外の用途に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18616407DYMT11LG2
2,100
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする