曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G32TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G32TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G32TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G32TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2G32TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ヘッド側フランジ形揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
3774件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32156367CDM2G32TN-25Z1-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,920
12,528
13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156376CDM2G32TN-25Z1-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,230
9,207
10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156385CDM2G32TN-25Z1-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,920
12,528
13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156401CDM2G32TN-25Z1-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,230
9,207
10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156410CDM2G32TN-25Z1-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,920
12,528
13,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156419CDM2G32TN-25Z1-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,230
9,207
10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156428CDM2G32TN-25Z1-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,250
12,825
14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156437CDM2G32TN-25Z1-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,400
9,360
10,296(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156446CDM2G32TN-25Z1-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,250
12,825
14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156455CDM2G32TN-25Z1-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,400
9,360
10,296(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156471CDM2G32TN-25Z1-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,250
12,825
14,108(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156480CDM2G32TN-25Z1-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,400
9,360
10,296(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156489CDM2G32TN-25Z1-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,720
10,548
11,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156498CDM2G32TN-25Z1-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,130
8,217
9,039(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156507CDM2G32TN-25Z1-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,500
10,350
11,385(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156516CDM2G32TN-25Z1-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,020
8,118
8,930(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156525CDM2G32TN-25Z1-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,180
9,162
10,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156541CDM2G32TN-25Z1-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
8,360
7,524
8,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156550CDM2G32TN-25Z1-V-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,520
13,068
14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156559CDM2G32TN-25Z1-V-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,840
9,756
10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156568CDM2G32TN-75Z1-V-A93V-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,760
11,484
12,632(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156577CDM2G32TN-75Z1-V-A93VS-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,290
9,261
10,187(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156586CDM2G32TN-75Z1-V-A90V-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,440
10,296
11,326(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156595CDM2G32TN-75Z1-V-A90VS-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
9,630
8,667
9,534(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156611CDM2G32TN-75Z1-W-M9NV-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,400
13,860
15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156620CDM2G32TN-75Z1-W-M9NVS-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,720
10,548
11,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156629CDM2G32TN-75Z1-W-M9PV-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,400
13,860
15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156638CDM2G32TN-75Z1-W-M9PVS-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,720
10,548
11,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156647CDM2G32TN-75Z1-W-M9BV-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,400
13,860
15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156656CDM2G32TN-75Z1-W-M9BVS-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,720
10,548
11,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156665CDM2G32TN-75Z1-W-M9NWV-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,730
14,157
15,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156681CDM2G32TN-75Z1-W-M9NWVS-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,880
10,692
11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156690CDM2G32TN-75Z1-W-M9PWV-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,730
14,157
15,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156699CDM2G32TN-75Z1-W-M9PWVS-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,880
10,692
11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156708CDM2G32TN-75Z1-W-M9BWV-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,730
14,157
15,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156717CDM2G32TN-75Z1-W-M9BWVS-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,880
10,692
11,761(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156726CDM2G32TN-75Z1-W-A96V-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,200
11,880
13,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156735CDM2G32TN-75Z1-W-A96VS-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,620
9,558
10,514(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156751CDM2G32TN-75Z1-W-A93V-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,980
11,682
12,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156760CDM2G32TN-75Z1-W-A93VS-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
10,510
9,459
10,405(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156769CDM2G32TN-75Z1-W-A90V-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,660
10,494
11,543(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156778CDM2G32TN-75Z1-W-A90VS-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
9,850
8,865
9,752(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156787CDM2G32TN-75Z1-Q-M9NV-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
15,240
13,716
15,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156796CDM2G32TN-75Z1-Q-M9NVS-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
11,550
10,395
11,435(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156805CDM2G32TN-75Z1-Q-M9PV-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
15,240
13,716
15,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156821CDM2G32TN-75Z1-Q-M9PVS-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
11,550
10,395
11,435(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156830CDM2G32TN-75Z1-Q-M9BV-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
15,240
13,716
15,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156839CDM2G32TN-75Z1-Q-M9BVS-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
11,550
10,395
11,435(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156848CDM2G32TN-75Z1-Q-M9NWV-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
15,570
14,013
15,414(税込)
23日以内出荷
返品不可
32156857CDM2G32TN-75Z1-Q-M9NWVS-XC8575ラバークッションつきロッド先端おねじロッドエンド
11,720
10,548
11,603(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする