曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U32TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U32TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U32TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U32TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2U32TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具ロッド側トラニオン形内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
9012件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31926505CDM2U32TN-100AZ1-NV-M9PWS-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,680
14,112
15,523(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926521CDM2U32TN-100AZ1-NV-M9BW-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,200
17,280
19,008(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926530CDM2U32TN-100AZ1-NV-M9BWS-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,680
14,112
15,523(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926539CDM2U32TN-100AZ1-NV-H7NF-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
21,730
19,557
21,513(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926548CDM2U32TN-100AZ1-NV-H7NFS-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,940
15,246
16,771(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926557CDM2U32TN-100AZ1-NV-A96-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,670
15,003
16,503(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926566CDM2U32TN-100AZ1-NV-A96S-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,410
12,969
14,266(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926575CDM2U32TN-100AZ1-NV-A93-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,450
14,805
16,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926591CDM2U32TN-100AZ1-NV-A93S-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,300
12,870
14,157(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926600CDM2U32TN-100AZ1-NV-A90-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,130
13,617
14,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926609CDM2U32TN-100AZ1-NV-A90S-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,640
12,276
13,504(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926618CDM2U32TN-100AZ1-NV-B54-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
20,300
18,270
20,097(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926627CDM2U32TN-100AZ1-NV-B54S-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926636CDM2U32TN-100AZ1-NV-B64-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
18,430
16,587
18,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926645CDM2U32TN-100AZ1-NV-B64S-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,290
13,761
15,137(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926661CDM2U32TN-100AZ1-NV-C73C-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
18,650
16,785
18,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926670CDM2U32TN-100AZ1-NV-C73CS-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,400
13,860
15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926679CDM2U32TN-100AZ1-NV-C80C-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
18,540
16,686
18,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926688CDM2U32TN-100AZ1-NV-C80CS-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,350
13,815
15,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926697CDM2U32TN-100AZ1-NV-B59W-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
21,070
18,963
20,859(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926706CDM2U32TN-100AZ1-NV-B59WS-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,610
14,949
16,444(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926715CDM2U32TN-100AZ1-NW-M9N-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,090
17,181
18,899(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926731CDM2U32TN-100AZ1-NW-M9NS-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,730
14,157
15,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926740CDM2U32TN-100AZ1-NW-M9P-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,090
17,181
18,899(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926749CDM2U32TN-100AZ1-NW-M9PS-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,730
14,157
15,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926758CDM2U32TN-100AZ1-NW-M9B-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
18,870
16,983
18,681(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926767CDM2U32TN-100AZ1-NW-M9BS-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,620
14,058
15,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926776CDM2U32TN-100AZ1-NW-H7C-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
21,070
18,963
20,859(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926785CDM2U32TN-100AZ1-NW-H7CS-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
16,720
15,048
16,553(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926801CDM2U32TN-100AZ1-NW-M9NW-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,420
17,478
19,226(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926810CDM2U32TN-100AZ1-NW-M9NWS-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,900
14,310
15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926819CDM2U32TN-100AZ1-NW-M9PW-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,420
17,478
19,226(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926828CDM2U32TN-100AZ1-NW-M9PWS-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,900
14,310
15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926837CDM2U32TN-100AZ1-NW-M9BW-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
19,420
17,478
19,226(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926846CDM2U32TN-100AZ1-NW-M9BWS-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,900
14,310
15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926855CDM2U32TN-100AZ1-NW-H7NF-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
21,950
19,755
21,731(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926871CDM2U32TN-100AZ1-NW-H7NFS-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
17,160
15,444
16,988(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926880CDM2U32TN-100AZ1-NW-A96-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
16,890
15,201
16,721(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926889CDM2U32TN-100AZ1-NW-A96S-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,630
13,167
14,484(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926898CDM2U32TN-100AZ1-NW-A93-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
16,670
15,003
16,503(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926907CDM2U32TN-100AZ1-NW-A93S-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
14,520
13,068
14,375(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926916CDM2U32TN-100AZ1-NW-A90-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,350
13,815
15,197(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926925CDM2U32TN-100AZ1-NW-A90S-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,860
12,474
13,721(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926941CDM2U32TN-100AZ1-NW-B54-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
20,520
18,468
20,315(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926950CDM2U32TN-100AZ1-NW-B54S-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
16,450
14,805
16,286(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926959CDM2U32TN-100AZ1-NW-B64-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
18,650
16,785
18,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926968CDM2U32TN-100AZ1-NW-B64S-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,510
13,959
15,355(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926977CDM2U32TN-100AZ1-NW-C73C-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
18,870
16,983
18,681(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926986CDM2U32TN-100AZ1-NW-C73CS-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,620
14,058
15,464(税込)
23日以内出荷
返品不可
31926995CDM2U32TN-100AZ1-NW-C80C-XC85100エアクッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
18,760
16,884
18,572(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする