曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T32~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T32~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具ヘッド側トラニオン形内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
8804件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31970955CDM2T32-25AZ1-M9N-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
16,500
14,850
16,335(税込)
3日以内出荷
返品不可
31970971CDM2T32-25AZ1-M9NS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,150
11,835
13,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
31970980CDM2T32-25AZ1-M9P-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
16,500
14,850
16,335(税込)
3日以内出荷
返品不可
31970989CDM2T32-25AZ1-M9PS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,150
11,835
13,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
31970998CDM2T32-25AZ1-M9B-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
16,280
14,652
16,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971007CDM2T32-25AZ1-M9BS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,040
11,736
12,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971016CDM2T32-25AZ1-H7C-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
18,480
16,632
18,295(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971025CDM2T32-25AZ1-H7CS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,140
12,726
13,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971041CDM2T32-25AZ1-M9NW-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
16,830
15,147
16,662(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971050CDM2T32-25AZ1-M9NWS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,310
11,979
13,177(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971059CDM2T32-25AZ1-M9PW-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
16,830
15,147
16,662(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971068CDM2T32-25AZ1-M9PWS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,310
11,979
13,177(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971077CDM2T32-25AZ1-M9BW-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
16,830
15,147
16,662(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971086CDM2T32-25AZ1-M9BWS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,310
11,979
13,177(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971095CDM2T32-25AZ1-H7NF-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
19,360
17,424
19,166(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971111CDM2T32-25AZ1-H7NFS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,580
13,122
14,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971120CDM2T32-25AZ1-A96-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,300
12,870
14,157(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971129CDM2T32-25AZ1-A96S-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,050
10,845
11,930(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971138CDM2T32-25AZ1-A93-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,080
12,672
13,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971147CDM2T32-25AZ1-A93S-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,940
10,746
11,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971156CDM2T32-25AZ1-A90-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,760
11,484
12,632(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971165CDM2T32-25AZ1-A90S-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,280
10,152
11,167(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971181CDM2T32-25AZ1-B54-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
17,930
16,137
17,751(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971190CDM2T32-25AZ1-B54S-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,860
12,474
13,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971199CDM2T32-25AZ1-B64-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
16,060
14,454
15,899(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971208CDM2T32-25AZ1-B64S-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,930
11,637
12,801(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971217CDM2T32-25AZ1-C73C-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
16,280
14,652
16,117(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971226CDM2T32-25AZ1-C73CS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
13,040
11,736
12,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971235CDM2T32-25AZ1-C80C-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
16,170
14,553
16,008(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971251CDM2T32-25AZ1-C80CS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,980
11,682
12,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971260CDM2T32-25AZ1-B59W-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
18,700
16,830
18,513(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971269CDM2T32-25AZ1-B59WS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ金具なし
14,250
12,825
14,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971278CDM2T32-25AZ1-V-M9N-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
17,110
15,399
16,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971287CDM2T32-25AZ1-V-M9NS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,750
12,375
13,613(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971296CDM2T32-25AZ1-V-M9P-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
17,110
15,399
16,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971305CDM2T32-25AZ1-V-M9PS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,750
12,375
13,613(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971321CDM2T32-25AZ1-V-M9B-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,890
15,201
16,721(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971330CDM2T32-25AZ1-V-M9BS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,640
12,276
13,504(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971339CDM2T32-25AZ1-V-H7C-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,090
17,181
18,899(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971348CDM2T32-25AZ1-V-H7CS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971357CDM2T32-25AZ1-V-M9NW-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
17,440
15,696
17,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971366CDM2T32-25AZ1-V-M9NWS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,920
12,528
13,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971375CDM2T32-25AZ1-V-M9PW-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
17,440
15,696
17,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971391CDM2T32-25AZ1-V-M9PWS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,920
12,528
13,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971400CDM2T32-25AZ1-V-M9BW-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
17,440
15,696
17,266(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971409CDM2T32-25AZ1-V-M9BWS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,920
12,528
13,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971418CDM2T32-25AZ1-V-H7NF-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
19,970
17,973
19,770(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971427CDM2T32-25AZ1-V-H7NFS-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,180
13,662
15,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971436CDM2T32-25AZ1-V-A96-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
31971445CDM2T32-25AZ1-V-A96S-XC8525エアクッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,650
11,385
12,524(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする