曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T32TF~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T32TF~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2T32TF~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具ヘッド側トラニオン形内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
8226件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
磁石内蔵有無
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32041129CDM2T32TF-25Z1-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
15,130
13,617
14,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041138CDM2T32TF-25Z1-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,440
10,296
11,326(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041147CDM2T32TF-25Z1-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
15,130
13,617
14,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041156CDM2T32TF-25Z1-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,440
10,296
11,326(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041165CDM2T32TF-25Z1-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
15,130
13,617
14,979(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041181CDM2T32TF-25Z1-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,440
10,296
11,326(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041190CDM2T32TF-25Z1-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
15,460
13,914
15,305(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041199CDM2T32TF-25Z1-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,610
10,449
11,494(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041208CDM2T32TF-25Z1-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
15,460
13,914
15,305(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041217CDM2T32TF-25Z1-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,610
10,449
11,494(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041226CDM2T32TF-25Z1-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
15,460
13,914
15,305(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041235CDM2T32TF-25Z1-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,610
10,449
11,494(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041251CDM2T32TF-25Z1-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,930
11,637
12,801(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041260CDM2T32TF-25Z1-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,340
9,306
10,237(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041269CDM2T32TF-25Z1-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
12,710
11,439
12,583(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041278CDM2T32TF-25Z1-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
10,230
9,207
10,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041287CDM2T32TF-25Z1-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
11,390
10,251
11,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041296CDM2T32TF-25Z1-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ金具なし
9,570
8,613
9,474(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041305CDM2T32TF-25Z1-V-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,730
14,157
15,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041321CDM2T32TF-25Z1-V-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,050
10,845
11,930(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041330CDM2T32TF-25Z1-V-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,730
14,157
15,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041339CDM2T32TF-25Z1-V-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,050
10,845
11,930(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041348CDM2T32TF-25Z1-V-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
15,730
14,157
15,573(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041357CDM2T32TF-25Z1-V-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,050
10,845
11,930(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041366CDM2T32TF-25Z1-V-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,060
14,454
15,899(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041375CDM2T32TF-25Z1-V-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,210
10,989
12,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041391CDM2T32TF-25Z1-V-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,060
14,454
15,899(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041400CDM2T32TF-25Z1-V-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,210
10,989
12,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041409CDM2T32TF-25Z1-V-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
16,060
14,454
15,899(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041418CDM2T32TF-25Z1-V-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
12,210
10,989
12,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041427CDM2T32TF-25Z1-V-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,530
12,177
13,395(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041436CDM2T32TF-25Z1-V-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,950
9,855
10,841(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041445CDM2T32TF-25Z1-V-A93V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
13,310
11,979
13,177(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041461CDM2T32TF-25Z1-V-A93VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,840
9,756
10,732(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041470CDM2T32TF-25Z1-V-A90V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
11,990
10,791
11,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041479CDM2T32TF-25Z1-V-A90VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ1山ナックルジョイント
10,180
9,162
10,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041488CDM2T32TF-25Z1-W-M9NV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,950
14,355
15,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041497CDM2T32TF-25Z1-W-M9NVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,270
11,043
12,147(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041506CDM2T32TF-25Z1-W-M9PV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,950
14,355
15,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041515CDM2T32TF-25Z1-W-M9PVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,270
11,043
12,147(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041531CDM2T32TF-25Z1-W-M9BV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
15,950
14,355
15,791(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041540CDM2T32TF-25Z1-W-M9BVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,270
11,043
12,147(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041549CDM2T32TF-25Z1-W-M9NWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
16,280
14,652
16,117(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041558CDM2T32TF-25Z1-W-M9NWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,430
11,187
12,306(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041567CDM2T32TF-25Z1-W-M9PWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
16,280
14,652
16,117(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041576CDM2T32TF-25Z1-W-M9PWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,430
11,187
12,306(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041585CDM2T32TF-25Z1-W-M9BWV-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
16,280
14,652
16,117(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041601CDM2T32TF-25Z1-W-M9BWVS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
12,430
11,187
12,306(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041610CDM2T32TF-25Z1-W-A96V-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
13,750
12,375
13,613(税込)
23日以内出荷
返品不可
32041619CDM2T32TF-25Z1-W-A96VS-XC8525ラバークッションつきロッド先端おねじ2山ナックルジョイント
11,170
10,053
11,058(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする