曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V32~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V32~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)オートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
8716件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32054079CDM2V32-25Z1-M9NV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2
13,920
12,528
13,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054088CDM2V32-25Z1-M9NVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1
10,230
9,207
10,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054097CDM2V32-25Z1-M9PV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2
13,920
12,528
13,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054106CDM2V32-25Z1-M9PVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1
10,230
9,207
10,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054115CDM2V32-25Z1-M9BV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2
13,920
12,528
13,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054131CDM2V32-25Z1-M9BVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1
10,230
9,207
10,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054140CDM2V32-25Z1-M9NWV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2
14,250
12,825
14,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054149CDM2V32-25Z1-M9NWVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1
10,400
9,360
10,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054158CDM2V32-25Z1-M9PWV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2
14,250
12,825
14,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054167CDM2V32-25Z1-M9PWVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1
10,400
9,360
10,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054176CDM2V32-25Z1-M9BWV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2
14,250
12,825
14,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054185CDM2V32-25Z1-M9BWVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1
10,400
9,360
10,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054201CDM2V32-25Z1-A96V-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2
11,720
10,548
11,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054210CDM2V32-25Z1-A96VS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1
9,130
8,217
9,039(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054219CDM2V32-25Z1-A93V-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2
11,500
10,350
11,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054228CDM2V32-25Z1-A93VS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1
9,020
8,118
8,930(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054237CDM2V32-25Z1-A90V-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2
10,180
9,162
10,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054246CDM2V32-25Z1-A90VS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1
8,360
7,524
8,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054255CDM2V32-25Z1-V-M9NV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2
14,520
13,068
14,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054271CDM2V32-25Z1-V-M9NVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1
10,840
9,756
10,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054280CDM2V32-25Z1-V-M9PV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2
14,520
13,068
14,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054289CDM2V32-25Z1-V-M9PVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1
10,840
9,756
10,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054298CDM2V32-25Z1-V-M9BV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2
14,520
13,068
14,375(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054307CDM2V32-25Z1-V-M9BVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1
10,840
9,756
10,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054316CDM2V32-25Z1-V-M9NWV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2
14,850
13,365
14,702(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054325CDM2V32-25Z1-V-M9NWVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1
11,000
9,900
10,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054341CDM2V32-25Z1-V-M9PWV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2
14,850
13,365
14,702(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054350CDM2V32-25Z1-V-M9PWVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1
11,000
9,900
10,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054359CDM2V32-25Z1-V-M9BWV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2
14,850
13,365
14,702(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054368CDM2V32-25Z1-V-M9BWVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1
11,000
9,900
10,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054377CDM2V32-25Z1-V-A96V-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2
12,320
11,088
12,197(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054386CDM2V32-25Z1-V-A96VS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1
9,740
8,766
9,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054395CDM2V32-25Z1-V-A93V-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線2
12,100
10,890
11,979(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054411CDM2V32-25Z1-V-A93VS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線1
9,630
8,667
9,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054420CDM2V32-25Z1-V-A90V-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線2
10,780
9,702
10,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054429CDM2V32-25Z1-V-A90VS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線1
8,970
8,073
8,880(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054438CDM2V32-25Z1-W-M9NV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054447CDM2V32-25Z1-W-M9NVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1
11,060
9,954
10,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054456CDM2V32-25Z1-W-M9PV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054465CDM2V32-25Z1-W-M9PVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1
11,060
9,954
10,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054481CDM2V32-25Z1-W-M9BV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2
14,740
13,266
14,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054490CDM2V32-25Z1-W-M9BVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1
11,060
9,954
10,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054499CDM2V32-25Z1-W-M9NWV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)2
15,070
13,563
14,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054508CDM2V32-25Z1-W-M9NWVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)1
11,220
10,098
11,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054517CDM2V32-25Z1-W-M9PWV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)2
15,070
13,563
14,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054526CDM2V32-25Z1-W-M9PWVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)1
11,220
10,098
11,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054535CDM2V32-25Z1-W-M9BWV-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線2
15,070
13,563
14,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054551CDM2V32-25Z1-W-M9BWVS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線1
11,220
10,098
11,108(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054560CDM2V32-25Z1-W-A96V-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)2
12,540
11,286
12,415(税込)
3日以内出荷
返品不可
32054569CDM2V32-25Z1-W-A96VS-XC8525ラバークッションオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)1
9,960
8,964
9,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする