曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□32~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□32~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CM2□32~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無なしオートスイッチ有無なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
4550件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ポートねじの種類
取付支持金具
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32670535CM2B32-25Z1-XC8525ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
6,050
5,445
5,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670551CM2B32-25Z1-V-XC8525ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
6,660
5,994
6,593(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670560CM2B32-25Z1-W-XC8525ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
6,880
6,192
6,811(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670569CM2B32-25Z1-Q-XC8525ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
6,710
6,039
6,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670578CM2B32-25FZ1-XC8525ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ
6,050
5,445
5,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670587CM2B32-50Z1-XC8550ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
6,380
5,742
6,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670596CM2B32-50Z1-V-XC8550ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
6,990
6,291
6,920(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670605CM2B32-50Z1-W-XC8550ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
7,210
6,489
7,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670621CM2B32-50Z1-Q-XC8550ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
7,040
6,336
6,970(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670630CM2B32-50FZ1-XC8550ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ
6,380
5,742
6,316(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670639CM2B32-75Z1-XC8575ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
6,710
6,039
6,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670648CM2B32-75Z1-V-XC8575ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
7,320
6,588
7,247(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670657CM2B32-75Z1-W-XC8575ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
7,540
6,786
7,465(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670666CM2B32-75Z1-Q-XC8575ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
7,370
6,633
7,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670675CM2B32-75FZ1-XC8575ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ
6,710
6,039
6,643(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670691CM2B32-100Z1-XC85100ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
7,040
6,336
6,970(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670700CM2B32-100Z1-V-XC85100ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
7,650
6,885
7,574(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670709CM2B32-100Z1-W-XC85100ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
7,870
7,083
7,791(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670718CM2B32-100Z1-Q-XC85100ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
7,700
6,930
7,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670727CM2B32-100FZ1-XC85100ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ
7,040
6,336
6,970(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670736CM2B32-125Z1-XC85125ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
7,370
6,633
7,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670745CM2B32-125Z1-V-XC85125ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
7,980
7,182
7,900(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670761CM2B32-125Z1-W-XC85125ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
8,200
7,380
8,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670770CM2B32-125Z1-Q-XC85125ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
8,030
7,227
7,950(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670779CM2B32-125FZ1-XC85125ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ
7,370
6,633
7,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670788CM2B32-150Z1-XC85150ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
7,700
6,930
7,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670797CM2B32-150Z1-V-XC85150ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
8,310
7,479
8,227(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670806CM2B32-150Z1-W-XC85150ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
8,530
7,677
8,445(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670815CM2B32-150Z1-Q-XC85150ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
8,360
7,524
8,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670831CM2B32-150FZ1-XC85150ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ
7,700
6,930
7,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670840CM2B32-200Z1-XC85200ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
8,360
7,524
8,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670849CM2B32-200Z1-V-XC85200ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
8,970
8,073
8,880(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670858CM2B32-200Z1-W-XC85200ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
9,190
8,271
9,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670867CM2B32-200Z1-Q-XC85200ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
9,020
8,118
8,930(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670876CM2B32-200FZ1-XC85200ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ
8,360
7,524
8,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670885CM2B32-250Z1-XC85250ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
9,020
8,118
8,930(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670901CM2B32-250Z1-V-XC85250ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
9,630
8,667
9,534(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670910CM2B32-250Z1-W-XC85250ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
9,850
8,865
9,752(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670919CM2B32-250Z1-Q-XC85250ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
9,680
8,712
9,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670928CM2B32-250FZ1-XC85250ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ
9,020
8,118
8,930(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670937CM2B32-300Z1-XC85300ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
9,680
8,712
9,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670946CM2B32-300Z1-V-XC85300ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
10,290
9,261
10,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670955CM2B32-300Z1-W-XC85300ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
10,510
9,459
10,405(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670971CM2B32-300Z1-Q-XC85300ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
10,340
9,306
10,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670980CM2B32-300FZ1-XC85300ラバークッションRc基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ
9,680
8,712
9,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
32670989CM2B32TN-25Z1-XC8525ラバークッションNPT基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
6,050
5,445
5,990(税込)
23日以内出荷
返品不可
32670998CM2B32TN-25Z1-V-XC8525ラバークッションNPT基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
6,660
5,994
6,593(税込)
23日以内出荷
返品不可
32671007CM2B32TN-25Z1-W-XC8525ラバークッションNPT基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
6,880
6,192
6,811(税込)
23日以内出荷
返品不可
32671016CM2B32TN-25Z1-Q-XC8525ラバークッションNPT基本形(両側ボス付)ロッド先端おねじ
6,710
6,039
6,643(税込)
23日以内出荷
返品不可
32671025CM2B32TN-25FZ1-XC8525ラバークッションNPT基本形(両側ボス付)ロッド先端めねじ
6,050
5,445
5,990(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする